› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OPTUS-T3 36W LED 1L 27W AC CRI98 Illuminazione ad alta fedeltà colore Efficienza energetica

Cod. Rexel L182238N30
Cod. Produttore 82238N30
Cod. EAN 8033913365210

Informazioni principali

  • Potenza: 27W
  • Tensione: AC
  • Indice resa colore: CRI98
  • Serie: OPTUS-T3
  • Numero lampade: 1L
  • Temperatura colore: NG
  • Efficienza energetica: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

OPTUS-T3 36 1L 27WAC FIDEL.CRI98 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-T3 36 1L 27WAC FIDEL.CRI98 NGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OPTUS-T3 36W LED 1L 27W AC CRI98 Illuminazione ad alta fedeltà colore Efficienza energetica