› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OPTUS-T1 5 1L 24W FID CRI98 DALI BG lampada LED alta efficienza colore fedele controllo DALI uso professionale

Cod. Rexel L182897W30
Cod. Produttore 82897W30
Cod. EAN 8033913412457

Informazioni principali

  • Potenza: 24W
  • Indice resa colori: CRI98
  • Tensione: DALI
  • Tipo: FID
  • Serie: OPTUS-T1
  • Numero LED: 1L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

OPTUS-T1 5 1L 24W FID CRI98 DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-T1 5 1L 24W FID CRI98 DALI BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OPTUS-T1 5 1L 24W FID CRI98 DALI BG lampada LED alta efficienza colore fedele controllo DALI uso professionale