› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OPTUS-EX2 14W Lampada LED 1L 40W Bilanciata Applicazioni Generali

Cod. Rexel L181667W30
Cod. Produttore 81667W30
Cod. EAN 8033913123711

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: 14V
  • Serie: OPTUS-EX2
  • Tipo lampada: 1L
  • Bilanciamento: BALANCE
  • Materiale: Alluminio
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Efficienza energetica: Alta

Descrizione del prodotto

OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OPTUS-EX2 14W Lampada LED 1L 40W Bilanciata Applicazioni Generali