› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OPTUS-EX2 14 1L 40W LED illuminazione efficiente bilanciata uso interno

Cod. Rexel L181667N60
Cod. Produttore 81667N60
Cod. EAN 8033913123681

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tensione: Non specificata
  • Serie: OPTUS-EX2
  • Colore: Balance
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: 1L
  • Efficienza: Alta
  • Applicazione: Illuminazione LED

Descrizione del prodotto

OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OPTUS-EX2 14 1L 40W LED illuminazione efficiente bilanciata uso interno