›

OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL NG

Cod. Rexel L181668W30
Cod. Produttore 81668W30
Cod. EAN 8033913123797

Informazioni principali

  • Potenza: 40W
  • Tipo luce: singola
  • Alimentazione: S/AL NG
  • Illuminazione: bilanciata
  • Durata: lunga
  • Struttura: compatta e robusta
  • Applicazioni: professionali
  • Serie: OPTUS-EX2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ottima lampada LED OPTUS-EX2 da 40W, progettata per garantire un'illuminazione bilanciata e uniforme. Il modello a singola luce con alimentazione S/AL NG offre efficienza energetica e lunga durata, ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico. La sua struttura compatta e robusta la rende adatta a diversi ambienti, assicurando una luce stabile e di alta qualità.
OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL NG