›

OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL NG

Cod. Rexel L181668W15
Cod. Produttore 81668W15
Cod. EAN 8033913123780

Informazioni principali

  • Potenza: 40 watt
  • Tipo lampada: fluorescente
  • Attacco: singolo
  • Illuminazione: bilanciata
  • Efficienza: elevata
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga
  • Serie: OPTUS-EX2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada fluorescente OPTUS-EX2 da 40 watt con attacco singolo, progettata per garantire un'illuminazione bilanciata ed efficiente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e di lunga durata. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e assicurare prestazioni costanti nel tempo.
OPTUS-EX2 14 1L 40W BALANCE S/AL NG