› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

OPTUS-EX1 11 1L 18W LED bilanciato per illuminazione efficiente Linea Light Group

Cod. Rexel L181661W30
Cod. Produttore 81661W30
Cod. EAN 8033913123407

Informazioni principali

  • Potenza: 18W
  • Tipo lampada: 1L
  • Serie: OPTUS-EX1
  • Bilanciamento: BALANCE
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Colore: BG
  • Efficienza energetica: LED
  • Applicazione: Illuminazione tecnica

Descrizione del prodotto

OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito. Descrizione del produttore: OPTUS-EX1 11 1L 18W BALANCE S/AL.BGLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
OPTUS-EX1 11 1L 18W LED bilanciato per illuminazione efficiente Linea Light Group