›

OPTO. VITE OBOA1000 230VAC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABEN064502805
Cod. Produttore EN064502805
Cod. EAN 3472596450281

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 230VAC/DC
  • Uscita a stato solido: 24-400VAC
  • Corrente uscita: 25 mA fino a 1 A
  • LED integrato: Presente
  • Tipo: Optocoupler a vite
  • Serie: R600
  • Protezione RoHS: Conforme
  • Montaggio: A vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Screw optocoupler OBOA1000-230VUC: 230VAC/DC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 24-400VAC, 25 mA up to 1 A with integrated LED

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

1 A

Tipo di tensione d'ingresso

AC/DC

tipo di uscita digitale

Altro

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

AC

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Serie

R600

OPTO. VITE OBOA1000 230VAC/DC