›

OPTO.VITE.OBIC0100 5-12VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SNA645047R00
Cod. Produttore 1SNA645047R0000

Informazioni principali

  • Alimentazione controllo: 5-12 VDC
  • Tensione uscita solida: 4.5-58 VDC
  • Corrente uscita: 1 mA - 100 mA
  • LED integrato: Si
  • Tipo: Optocoupler a vite
  • Serie: R600
  • Conformità RoHS: Certificata
  • Applicazione: Relè elettronici e controlli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Screw optocoupler OBIC0100-5-12VDC: 5-12VDC Rated control supply voltage/ solid-state output rated 4.5-58VDC, 1 mA up to 100 mA with integrated LED

Caratteristiche tecniche

Corrente d'esercizio nominale Ie

0,1 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Transistor

con indicatore a LED

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

5 ... 12 V

Tensione d'uscita

4,5 ... 100 V

Serie

R600

OPTO.VITE.OBIC0100 5-12VDC