Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE757300
Cod. Produttore
VE757300
Cod. EAN
8007951126546

Informazioni di prodotto

OLYMPO BIANCO TERMOST. C/MANOPOLA BATT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termostato da parete con alimentazione a batterie. La semplicità di utilizzo contraddistingue questo prodotto: l'impostazione della temperatura desiderata si effettua mediante un pratica manopola mentre la selezione del modo di funzionamento (riscaldamento o condizionamento) avviene tramite selettore posto sul frontale. L'ingresso digitale consente il collegamento di un dispositivo esterno con il quale ridurre il setpoint di 3°C. Il sistema brevettato per limitare il setpoint è utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, per impedire modifiche della temperatura a persone non autorizzate.

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

larghezza

125 mm

Tipologia

On/off

altezza

85 mm

profondità

33 mm

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto invertitore (NO/NC)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP40

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Classe del termostato

IV

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Numero di uscite raffreddamento

1

Adatto per riscaldamento

Max. carico di contatto

5 A

Adatto per raffrescamento

intervallo di misura

5 ... 35 °C

Valore differenziale

0,3 ... 0,3 K

Produttore

Termostato da parete Olympos bianco con manopola, alimentazione a batterie, controllo riscaldamento e condizionamento, ingresso digitale per dispositivo esterno, ideale per ambienti pubblici e residenziali