Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / FTTH e accessori /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287787
Cod. Produttore
287787
Cod. EAN
8016978108701

Informazioni di prodotto

Il terminale ottico OLTG-1P2G1S garantisce prestazioni elevate e installazione semplice per soluzioni FTTH avanzate.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Dimensioni compatte per installazioni in spazi ridotti
  • Facilità di montaggio e configurazione rapida
  • Compatibilità con moduli SFP PON Class C++

Vantaggi per il cliente finale:

  • Velocità fino a 2,5 Gbps in download e 1,25 Gbps in upload
  • Copertura fino a 20 km su fibra monomodale 9/125
  • Efficienza energetica e affidabilità nella trasmissione dati
Descrizione del produttore: Il terminale ottico OLT (Optical Line Terminal) OLTG-1P2G1S nasce per gestire la distribuzione dei dati sulla fibra ottica monomodale 9/125 e grazie alle sue ridotte dimensioni consente di essere installato in strutture di piccole dimensioni e per supportare lo sviluppo di soluzioni di videocitofonia su fibra FTTH.Il terminale OLTG-1P2G1S integra il modulo di trasmissione SFP PON Class C++ consentendo di sviluppare una velocita in upload 1,25Gbps e in download 2.5Gbps, su una distanza massima di 20 km, rendendolo estremamente versatile per i diversi utilizzi.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

OLTG-1P2G1S OLT GPON 1PON 2GE 1SFP+