› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Oliva aggancio M5 per sonde 155-165 montaggio rapido installazione elettrica efficiente

Cod. Rexel 2U631/03
Cod. Produttore 631/03
Cod. EAN 8024818004489

Informazioni principali

  • Materiale: ottone
  • Filettatura: M5
  • Lunghezza: 24 mm
  • Peso: 13 g
  • Compatibilità: sonde 155-165
  • Applicazione: impiantistica industriale
  • Accessorio: intercambiabile
  • Serie: 631/03

Descrizione del prodotto

Oliva di aggancio M5 realizzata in materiale metallico resistente, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile nei sistemi elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità, si adatta perfettamente alle misure 155-165, assicurando una connessione solida e duratura. Questo componente è essenziale per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici, offrendo prestazioni elevate e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Oliva di aggancio ed introduzione M5. Adatto per sonde: 155 - 165

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Occhio

Accessorio

Parte di ricambio

Oliva aggancio M5 per sonde 155-165 montaggio rapido installazione elettrica efficiente