›

OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X0,75 RD

Cod. Rexel RR4150204K
Cod. Produttore 4150204K
Cod. EAN 4044773757262

Informazioni principali

  • Conduttore: 1x0,75 mm²
  • Isolamento: rivestimento protettivo
  • Superficie: trattata anti-corrosione
  • Flessibilità: struttura compatta
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Installazione: facile in spazi ridotti
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Affidabilità: alta durata e sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS presenta un singolo conduttore di dimensione 0,75 mm², ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e isolato con un rivestimento specifico che garantisce protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo questo cavo adatto a molteplici utilizzi in ambito elettrico. La sua struttura compatta e flessibile facilita l’installazione anche in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X0,75 RD