›

OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X0,5 WHB

Cod. Rexel RR4150144K
Cod. Produttore 4150144K
Cod. EAN 4044773808285

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Tensione nominale: 2.2 kV
  • Conduttore: singolo
  • Sezione cavo: 1X0,5 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Colore: bianco
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS è caratterizzato da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato in materiale conduttore specifico, presenta una superficie trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. La dimensione AWG è studiata per applicazioni precise, offrendo un equilibrio ottimale tra flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per impieghi elettrici che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace contro agenti esterni.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 EMBOSS 1X0,5 WHB