›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X50 BK

Cod. Rexel RR4151201/100
Cod. Produttore 4151201/100
Cod. EAN 4044776425922

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Resistente
  • Colore: BK (nero)
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Applicazione: Industriale e civile
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Facilità di posa: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.2 con conduttore in materiale di alta qualità, isolamento resistente e superficie trattata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La sezione del conduttore è di 50 mm², dimensione AWG specifica per applicazioni che richiedono elevata capacità di trasmissione di corrente. Il cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in ambito elettrico, assicurando durata e facilità di posa in diversi contesti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X50 BK