›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 GNYE

Cod. Rexel RR4151000
Cod. Produttore 4151000
Cod. EAN 4044773631579

Informazioni principali

  • Conduttore: 1X25 mm²
  • Isolamento: Alta sicurezza
  • Materiale: Rame di qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Durata: Elevata resistenza
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 GNYE è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, con dimensioni AWG adeguate per un'efficace trasmissione della corrente. La combinazione di materiali e design assicura resistenza e protezione, rendendolo ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X25 GNYE