›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 RD

Cod. Rexel RR4150504/100
Cod. Produttore 4150504/100
Cod. EAN 4044774726816

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: robusto
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Superficie conduttore: resistente corrosione
  • Prestazioni: ottimali e affidabili
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Colore: rosso (RD)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un conduttore singolo di sezione 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta un isolamento robusto che garantisce protezione e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione. Questo cavo è progettato per offrire prestazioni ottimali in impianti elettrici, combinando efficienza e resistenza per un utilizzo professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 RD