›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 OG

Cod. Rexel RR4150509/100
Cod. Produttore 4150509/100
Cod. EAN 4044774726847

Informazioni principali

  • Conduttore: 1x2,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza: Corrosione migliorata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Efficienza: Conduzione ottimale
  • Durata: Uso professionale
  • Protezione: Interferenze ridotte
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 OG è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Presenta un conduttore di alta qualità con isolamento specifico per proteggere da interferenze e danni esterni. La struttura a singolo filo da 2,5 mm² assicura un'ottima conduzione elettrica, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza alla corrosione e mantenere prestazioni costanti. Questo cavo è una soluzione versatile per impianti elettrici professionali, garantendo sicurezza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

31 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 OG