›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE

Cod. Rexel RR4150500
Cod. Produttore 4150500
Cod. EAN 4044773487220

Informazioni principali

  • Sezione: 2,5 mm²
  • Conduttore: singolo filo
  • Isolamento: alta qualità
  • Colore: GNYE (verde/giallo)
  • Uso: messa a terra
  • Resistenza: elevata durata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Applicazione: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.2 è un prodotto elettrico caratterizzato da un singolo filo conduttore con isolamento di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica per garantire prestazioni affidabili. La sezione del conduttore è di 2,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e efficienza nella trasmissione elettrica. Il colore GNYE indica la presenza di una guaina verde/gialla, tipica per i cavi di messa a terra, assicurando protezione e conformità alle normative di sicurezza. Questo cavo è progettato per offrire durata e resistenza negli impianti elettrici, combinando materiali di qualità e caratteristiche tecniche precise.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 GNYE