›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BN

Cod. Rexel RR4150503
Cod. Produttore 4150503
Cod. EAN 4044773630510

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: alta qualità
  • Materiale conduttore: affidabile
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX WIRE MS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS con sezione di 2,5 mm², caratterizzato da un isolamento di alta qualità e conduttore in materiale affidabile. Progettato per garantire prestazioni sicure e durature nelle installazioni elettriche, offre flessibilità e resistenza meccanica, ideale per applicazioni industriali e civili. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una connessione stabile e una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e robusta per il cablaggio elettrico professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

37 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X2,5 BN