›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 WHBU

Cod. Rexel RR4150344
Cod. Produttore 4150344
Cod. EAN 4044773488777

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Tensione nominale: 2.2 kV
  • Conduttore: 1x1 AWG
  • Isolamento: Alta qualità
  • Superficie: Trattata per posa
  • Materiali: Selezionati
  • Applicazioni: Professionali
  • Resistenza: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 WHBU è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali selezionati per assicurare una buona conduttività e resistenza, questo cavo si distingue per la sua superficie trattata che facilita la posa e l'uso in diversi contesti. Le sue dimensioni AWG sono studiate per applicazioni che richiedono precisione e performance costanti, rendendolo ideale per impieghi elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

16 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

11,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1 WHBU