›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 WHBU

Cod. Rexel RR4150444/100
Cod. Produttore 4150444/100
Cod. EAN 4044774726762

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Tipo conduttore: Monofilare
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Flessibilità: Elevata
  • Robustezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Colore: Bianco (WHBU)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 è caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta un isolamento specifico che assicura sicurezza e affidabilità nell’uso. Questo cavo monofilare è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente elettrica, combinando robustezza e flessibilità. L’attenzione alla qualità del conduttore e dell’isolamento lo rende una scelta affidabile per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 WHBU