›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 OG

Cod. Rexel RR4150409
Cod. Produttore 4150409
Cod. EAN 4044773488135

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: sicuro e durevole
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Materiale: alta qualità
  • Colore: arancione (OG)
  • Uso: trasporto corrente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.2 è un prodotto elettrico di alta qualità caratterizzato da un singolo conduttore di sezione 1,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale specifico e presenta una superficie ben definita, assicurando affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. L'isolamento del filo è progettato per garantire sicurezza e durabilità, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e sicurezza nel trasporto della corrente elettrica. La sua costruzione risponde agli standard tecnici per un uso efficiente e sicuro in ambito elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

22 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 OG