›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 GY

Cod. Rexel RR4150406/100
Cod. Produttore 4150406/100
Cod. EAN 4044774726717

Informazioni principali

  • Tipo: 1X1,5 mm²
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Grigio (GY)
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Costruzione: Robusta e protetta
  • Conducibilità: Ottimizzata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Affidabilità: Prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 presenta un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali resistenti e offre una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Questo filo da 1,5 mm² è progettato per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature, assicurando un'efficace trasmissione di corrente in ambienti industriali e civili. La sua costruzione robusta e il rivestimento protettivo lo rendono ideale per un utilizzo versatile nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 GY