›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BK

Cod. Rexel RR4150401
Cod. Produttore 4150401
Cod. EAN 4044773487145

Informazioni principali

  • Sezione: 1,5 mm²
  • Conduttore: singolo filo
  • Isolamento: alta sicurezza
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.2
  • Colore: nero (BK)
  • Materiale: conduttore selezionato
  • Durata: prestazioni costanti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 con sezione 1,5 mm², dotato di un singolo filo conduttore di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica. L'isolamento del filo è progettato per assicurare sicurezza e durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BK