›

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X0,5 RD

Cod. Rexel RR4150104/100
Cod. Produttore 4150104/100
Cod. EAN 4044774726427

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Tensione nominale: 2.2 kV
  • Sezione conduttore: 1X0,5 mm²
  • Colore isolamento: Rosso
  • Tipo conduttore: Monofilo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali elettriche
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4150104/100 è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato, progettato per assicurare una conduttività ottimale e una lunga durata nel tempo. Questo cavo monofilo presenta una superficie specifica che ne facilita l'installazione e l'utilizzo in diversi contesti elettrici. Le dimensioni e la classe del conduttore sono studiate per offrire prestazioni efficienti, rendendo il prodotto adatto a impieghi professionali nel settore elettrico. La combinazione di materiali e caratteristiche tecniche assicura un prodotto resistente e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

OLFLEX WIRE MS 2.2 1X0,5 RD