Prodotti /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4150102/100
Cod. Produttore
4150102/100
Cod. EAN
4044774726403

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 BU
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX WIRE MS 2.2 è un conduttore singolo da 0,5 mm² con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiale conduttore selezionato e superficie specifica, questo filo è ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. La sua costruzione conforme alle specifiche AWG assicura performance ottimali e facilità di utilizzo in vari contesti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2