›

OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 RD

Cod. Rexel RR4160404K/1500
Cod. Produttore 4160404K/1500
Cod. EAN 4044774696058

Informazioni principali

  • Tipo: 1x1,5 mm²
  • Isolamento: alta qualità
  • Conduttore: classe elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Durata: lunga vita operativa
  • Affidabilità: superficie specifica
  • Facilità posa: struttura studiata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS è caratterizzato da un singolo conduttore di dimensione 1,5 mm² con isolamento di alta qualità e superficie specifica del conduttore che garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione. Il materiale del conduttore e la sua classe assicurano ottime prestazioni elettriche, rendendo questo filo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata. La sua struttura è studiata per facilitare la posa e garantire una lunga vita operativa in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

peso

20 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

3,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

12,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X1,5 RD