›

OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN

Cod. Rexel RR4160203K
Cod. Produttore 4160203K
Cod. EAN 4044773388091

Informazioni principali

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Tipo conduttore: singolo
  • Isolamento: alta qualità
  • Superficie: liscia
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS
  • Colore filo: marrone (BN)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS presenta un conduttore singolo da 0,75 mm² con isolamento di alta qualità e superficie liscia. Il materiale del conduttore garantisce eccellenti prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Questo filo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata, offrendo una soluzione efficiente per il cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

peso

12 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

2,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

10,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X0,75 BN