›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 GNYE

Cod. Rexel RR4161400
Cod. Produttore 4161400
Cod. EAN 4044773419467

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Conduttore: 1x95 mm² GNYE
  • Isolamento: Alta qualità
  • Materiale conduttore: Classe elevata
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Durata: Robusto e funzionale
  • Prestazioni: Elevate e affidabili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 GNYE è caratterizzato da un isolamento del filo di alta qualità e un conduttore in materiale specifico, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è di classe elevata, con una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la resistenza. Il cavo è costituito da un singolo filo di dimensioni AWG adeguate, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e durata nel tempo. La combinazione di materiali e design assicura un prodotto robusto e funzionale, perfetto per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 GNYE