›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 BU

Cod. Rexel RR4161402
Cod. Produttore 4161402
Cod. EAN 4044773419443

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS
  • Configurazione: 2.1 1X95 BU
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Design: Robusto e funzionale
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4161402 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una connessione sicura e affidabile. La sua configurazione SC 2.1 1X95 BU lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Con un design robusto e funzionale, questo articolo è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 BU