›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 BK

Cod. Rexel RR4161401
Cod. Produttore 4161401
Cod. EAN 4044773419450

Informazioni principali

  • Tipo: 1X95 BK
  • Conduttore: singolo
  • Isolamento: specifico
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazioni: prestazioni elevate
  • Durata: resistente
  • Installazione: facile
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conducibilità elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono prestazioni elevate, questo cavo unipolare offre resistenza e durata nel tempo, assicurando un trasporto efficiente della corrente elettrica. La sua struttura e le dimensioni sono studiate per facilitare l’installazione e l’adattamento a diversi impianti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

95 mm²

isolamento filo

PVC

peso

930 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

17,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X95 BK