›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 GNYE

Cod. Rexel RR4161200
Cod. Produttore 4161200
Cod. EAN 4044773421361

Informazioni principali

  • Sezione: 50 mm²
  • Tipo: unipolare
  • Isolamento: specifico sicurezza
  • Colore: verde-giallo (GNYE)
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Conduttore: alta qualità
  • Finitura: ottimizzata conducibilità
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione da 50 mm², dotato di isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità. Adatto per applicazioni che richiedono un cavo robusto e performante, ideale per impianti industriali e civili. La finitura GNYE indica la presenza di un isolamento verde-giallo, tipico per la messa a terra, assicurando protezione e conformità alle normative di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 GNYE