›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BU

Cod. Rexel RR4161202
Cod. Produttore 4161202
Cod. EAN 4044773421347

Informazioni principali

  • Tipo: Monofilo
  • Sezione AWG: 50
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Materiale selezionato
  • Superficie conduttore: Ottimizzata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: Blu (BU)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4161202 è caratterizzato da un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato, progettato per offrire elevate prestazioni e durata nel tempo. Questo cavo monofilo presenta una superficie specifica del conduttore che ne ottimizza la conducibilità e facilita l'installazione. La dimensione AWG è studiata per soddisfare le esigenze di trasmissione di corrente in impianti elettrici, assicurando efficienza e resistenza. Ideale per utilizzi professionali, combina robustezza e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

PVC

peso

535 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

13,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X50 BU