›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 GY

Cod. Rexel RR4160606/100
Cod. Produttore 4160606/100
Cod. EAN 4044774696447

Informazioni principali

  • Sezione: 12 AWG
  • Conduttore: rame stagnato classe 5
  • Isolamento: PVC resistente
  • Tipo filo: singolo
  • Applicazioni: uso elettrico flessibile
  • Protezione: antiruggine e corrosione
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: grigio (GY)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, caratterizzato da un isolamento in PVC che garantisce resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il cavo ha una sezione di 12 AWG e un singolo filo, ideale per connessioni affidabili e durature. La superficie stagnata del conduttore assicura una migliore protezione contro la corrosione, migliorando la conduttività e la durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate in impianti elettrici che richiedono flessibilità e robustezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 GY