›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 DBU

Cod. Rexel RR4160614/100
Cod. Produttore 4160614/100
Cod. EAN 4044774696508

Informazioni principali

  • Tipo: 2.1 1X4 DBU
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Settore elettrico
  • Prestazioni: Elevate
  • Connessioni: Affidabili e sicure
  • Durata: Progettato per lunga vita
  • Efficienza: Ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4160614/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per soddisfare le esigenze elettriche moderne. Con una configurazione SC 2.1 1X4 DBU, offre un'ottima soluzione per connessioni elettriche affidabili e sicure. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni elevate e durata nel tempo. La sua progettazione attenta lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni nel settore elettrico, assicurando efficienza e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

49 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 DBU