›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BUWH

Cod. Rexel RR4160626/100
Cod. Produttore 4160626/100
Cod. EAN 4044774696515

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Sezione cavo: 1X4
  • Colore: Bianco
  • Serie: MULTI-STANDARD
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Funzionale
  • Finitura: Elegante

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4160626/100 è un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD, progettato per garantire prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta un design funzionale e una finitura elegante in bianco. Questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una connessione sicura e affidabile. La sua compatibilità con vari standard ne fa una scelta perfetta per ogni esigenza. Scegliere il RR4160626/100 significa optare per efficienza e stile nel tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

17,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X4 BUWH