›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 RD

Cod. Rexel RR4161104
Cod. Produttore 4161104
Cod. EAN 4044773421774

Informazioni principali

  • Tipo: 1x35 mm²
  • Colore: Rosso
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo filo
  • Protezione: Contro corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS
  • Durata: Elevata resistenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico RR4161104 è caratterizzato da un singolo filo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e prevenire corrosioni. Questo cavo, di dimensioni AWG specifiche, è ideale per applicazioni che richiedono un filo robusto e duraturo, con isolamento protettivo che assicura una lunga durata e protezione contro gli agenti esterni. Il colore rosso facilita l’identificazione durante l’installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 RD