›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE

Cod. Rexel RR4161100
Cod. Produttore 4161100
Cod. EAN 4044773422214

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Tipo conduttore: Filo singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti professionali
  • Durata: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore conduttore: GNYE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare con isolamento di alta qualità, conduttore in materiale conduttivo resistente e superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza, presenta una sezione di 35 mm² con un filo singolo, ideale per impianti elettrici professionali. La combinazione di materiali e design assicura una lunga durata nel tempo e una facile installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE