›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE

Cod. Rexel RR4161100/50
Cod. Produttore 4161100/50
Cod. EAN 4044774697802

Informazioni principali

  • Tipo: 1X35 GNYE
  • Isolamento: Alta qualità
  • Conduttore: Singolo filo
  • Applicazioni: Resistenza e durata
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Superficie: Trattata per conduzione
  • Prestazioni: Costanti nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è caratterizzato da un singolo filo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie trattata per ottimizzare la conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e durata, questo cavo è ideale per garantire prestazioni costanti nel tempo in vari contesti elettrici.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GNYE