›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GN

Cod. Rexel RR4161111/100
Cod. Produttore 4161111/100
Cod. EAN 4044777031955

Informazioni principali

  • Tipo: unipolare
  • Sezione conduttore: 35 mm²
  • Isolamento: resistente, colore verde
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Classe conduttore: elevata, superficie liscia
  • Applicazioni: professionali e industriali
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Uso: installazioni elettriche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con conduttore in rame di alta qualità, isolamento resistente e dimensioni AWG adatte per applicazioni professionali. Il conduttore è di classe elevata con superficie liscia, garantendo eccellenti prestazioni di conduzione elettrica e affidabilità nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un filo singolo da 35 mm², con isolamento verde per una facile identificazione. Questo cavo combina robustezza, sicurezza e durata, rendendolo perfetto per impieghi industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

PVC

peso

360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

11,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X35 GN