›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 WH

Cod. Rexel RR4161005
Cod. Produttore 4161005
Cod. EAN 4044773227260

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Conduttore: 1x25 AWG
  • Isolamento: Alta qualità
  • Colore: Bianco (WH)
  • Applicazione: Uso professionale
  • Resistenza: Duratura nel tempo
  • Conduzione: Eccellente
  • Standard: Elevati di sicurezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 presenta un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore, realizzato con materiale conduttore specifico e superficie ottimizzata, assicura un'eccellente conduzione elettrica e resistenza nel tempo. La dimensione AWG è calibrata per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. Questo cavo è ideale per utilizzi professionali dove sono richiesti standard elevati di isolamento e protezione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 WH