›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 GN

Cod. Rexel RR4161011/100
Cod. Produttore 4161011/100
Cod. EAN 4044774697758

Informazioni principali

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: 2.1 kV
  • Sezione conduttore: 1x25 mm²
  • Colore isolamento: Verde (GN)
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il RR4161011/100, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 GN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli lo rendono ideale per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. Con un design funzionale, rappresenta una scelta affidabile per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 GN