›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 BU

Cod. Rexel RR4161002/100
Cod. Produttore 4161002/100
Cod. EAN 4044774697543

Informazioni principali

  • Sezione: 25 mm²
  • Tipo: Unipolare
  • Isolamento: Specifico sicurezza
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti professionali
  • Finitura: Superficie trattata
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: Blu (BU)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con sezione da 25 mm², caratterizzato da un isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono un singolo filo robusto e performante, ideale per impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 BU