›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 BK

Cod. Rexel RR4161001/50
Cod. Produttore 4161001/50
Cod. EAN 4044774697505

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 1X25 mm²
  • Colore: nero
  • Serie: MS 2.1
  • Uso: connessione elettrica
  • Materiali: resistenti
  • Design: versatile
  • Prestazioni: eccellenti
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X25 BK, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni eccellenti e durature. Il suo design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo prodotto è perfetto per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

PVC

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

9,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X25 BK