›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 RD

Cod. Rexel RR4160904/100
Cod. Produttore 4160904/100
Cod. EAN 4044774697239

Informazioni principali

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X16 mm²
  • Colore: Rosso (RD)
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durabilità: Eccezionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il RR4160904/100 è un prodotto versatile appartenente alla famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X16 RD. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una durabilità eccezionale e una resistenza agli agenti esterni. La sua classificazione merceologica 080101 ne attesta la conformità agli standard di settore, rendendolo una scelta eccellente per professionisti e appassionati.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Rosso

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Rosso

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 RD