›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 OG

Cod. Rexel RR4160909/50
Cod. Produttore 4160909/50
Cod. EAN 4044774697314

Informazioni principali

  • Tipo: 1x16 AWG
  • Conduttore: Rame stagnato classe 5
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: Arancione (OG)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico flessibile con conduttore in rame stagnato di classe 5, caratterizzato da un isolamento in PVC che garantisce resistenza e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Il cavo presenta un singolo filo di dimensione AWG 6, ideale per trasmissioni di corrente affidabili. La combinazione di materiali di alta qualità assicura durata e prestazioni ottimali in impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 OG