›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GN

Cod. Rexel RR4160911/100
Cod. Produttore 4160911/100
Cod. EAN 4044774697383

Informazioni principali

  • Tipo: 1X16 GN
  • Isolamento: resistente
  • Conduttore: alta qualità
  • Colore: verde
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Prestazioni: costanti e durature
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Affidabilità: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GN è progettato con un singolo conduttore di alta qualità, caratterizzato da isolamento resistente e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura assicura una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per offrire una classe elevata di conducibilità e protezione, mentre il rivestimento verde identifica chiaramente il tipo di cavo, facilitandone l’installazione e la manutenzione. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per esigenze elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 GN