›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 BK

Cod. Rexel RR4160901/50
Cod. Produttore 4160901/50
Cod. EAN 4044774697123

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Conduttore: 1X16 AWG
  • Isolamento: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: MS 2.1
  • Colore: Nero (BK)
  • Affidabilità: Elevata
  • Durabilità: Materiali resistenti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 con un singolo conduttore da 16 AWG, caratterizzato da isolamento di alta qualità e superficie del conduttore specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in applicazioni industriali e civili, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente con materiali resistenti e duraturi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

PVC

peso

185 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X16 BK