›

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X120 GNYE

Cod. Rexel RR4161500
Cod. Produttore 4161500
Cod. EAN 4044773418910

Informazioni principali

  • Sezione: 120 mm²
  • Colore: GNYE (giallo-verde)
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Isolamento: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazione: Collegamento a terra
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore con isolamento di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttore di prima scelta e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità. Questo cavo ha una sezione di 120 mm² e un colore GNYE (giallo-verde), tipicamente utilizzato per il collegamento a terra. Grazie alla sua costruzione robusta e alle caratteristiche tecniche avanzate, è ideale per applicazioni che richiedono elevata resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

120 mm²

isolamento filo

PVC

peso

1160 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

19,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

0000

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

116,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

OLFLEX WIRE MS 2.1 1X120 GNYE